Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Avvitatore a impulsi a batteria ASS 18 1/2 poll. COMPACT M-CUBE
Avvitatore a impulsi a batteria ASS 18 1/2 poll. COMPACT M-CUBE - 1
Avvitatore a impulsi a batteria ASS 18 1/2 poll. COMPACT M-CUBE - 2
Avvitatore a impulsi a batteria ASS 18 1/2 poll. COMPACT M-CUBE - 3
Avvitatore a impulsi a batteria ASS 18 1/2 poll. COMPACT M-CUBE - 4
Avvitatore a impulsi a batteria ASS 18 1/2 poll. COMPACT M-CUBE - 5
Avvitatore a impulsi a batteria ASS 18 1/2 poll. COMPACT M-CUBE - 6

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Avvitatore a impulsi a batteria ASS 18 1/2 poll. COMPACT M-CUBE

Avvitatore a impulsi a batteria compatto e potente con impostazioni di potenza regolabili e coppia di spunto elevata per applicazioni versatili

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp  

Effettua il login per visualizzare i prezzi

  • Tre livelli di potenza più una modalità automatica aggiuntiva che spegne il motore quando il meccanismo di impulsi viene avviato, riducendo così al minimo il rischio di danni alla connessione della vite

  • L'alta velocità e la frequenza d'impatto determinano una maggiore coppia di distacco fino a circa 800 Nm, che permette anche di allentare i dadi delle ruote bloccati

  • Il motore potente e resistente senza spazzole con protezione da sovraccarico ha requisiti di manutenzione ridotti

  • Lavoro senza sforzo e facilità d'uso grazie al design compatto e leggero con impugnatura gommata

  • Nessun ritorno o vibrazioni eccessive sul polso

  • Illuminazione ottimale dell'area di lavoro grazie al triplo LED sulla testa dell'ingranaggio
Indicazione

Gli avvitatori a impulsi non sono chiavi dinamometriche. Gli avvitamenti che necessitano di una coppia di serraggio precisa devono essere verificati con un misuratore di coppia dopo averli serrati con l'avvitatore a impulsi. Usare protezioni per l'udito e gli occhi.