Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Avvitatore a impulsi a batteria ASS 18-1/2" COMPACT M-CUBE
Avvitatore a impulsi a batteria compatto e potente con livelli di potenza regolabili e coppia di spunto elevata per applicazioni versatili, sviluppato da Würth in conformità con i requisiti del settore
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
- Tre livelli di potenza più una modalità automatica aggiuntiva che spegne il motore quando il meccanismo di impatto viene avviato, riducendo così al minimo il rischio di danni alla connessione della vite
- L'alta velocità e la frequenza d'impatto determinano una maggiore coppia di distacco fino a circa 800 Nm, che permette anche di allentare i dadi delle ruote bloccati
- Il motore senza spazzole con protezione da sovraccarico richiede poca manutenzione ed è di lunga durata e potente
- Lavoro senza sforzo e facile da usare grazie al design compatto e leggero con impugnatura gommata
- Nessun rinculo o effetto di coppia sul polso
- Illuminazione ottimale dell'area di lavoro grazie al triplo LED sulla testa dell'ingranaggio
Gli avvitatori a impulsi non sono avvitatori dinamometrici. Gli avvitamenti che necessitano di una coppia di serraggio precisa devono essere verificati con un dispositivo misuratore di coppia dopo averli serrati con l'avvitatore ad impulsi. Usare protezioni per l'udito e gli occhi.
L'ASS 18-1/2 pollici COMPACT M-CUBE è ideale per stringere e allentare connessioni a vite strette e metriche fino a una dimensione massima di M20.
Il settore automobilistico utilizza ASS 18-1/2" COMPACT M-CUBE per allentare i dispositivi di fissaggio delle ruote.
La modalità automatica è adatta solo per avvitamenti di viti metriche che non richiedono una coppia specifica. Se la testa della vite è arrivata a filo del pezzo nel corso dell'avvitamento e il meccanismo di impatto del dispositivo si avvia, il motore si spegne automaticamente.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.