Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiave a settore articolata con nasello
Chiave a settore articolata con nasello - 1
Chiave a settore articolata con nasello - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiave a settore articolata con nasello

Per lo smontaggio e il montaggio sicuro e senza danni di dadi di cuscinetti a rulli DIN 1804.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Larghezza di serraggio min Larghezza di serraggio max Apertura di serraggio min/max Lunghezza Numero UI
Prezzo/UI
1952001434
20 mm 35 mm 20-35 mm 135 mm
1 pz.
1952001435
35 mm 60 mm 35-60 mm 175 mm
1 pz.
1952001436
60 mm 90 mm 60-90 mm 250 mm
1 pz.
1952001437
90 mm 155 mm 90-155 mm 290 mm
1 pz.
1952001438
155 mm 230 mm 155-230 mm 420 mm
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
  • Con foro di aggancio

  • Gancio e codolo estesi

  • Rivetto extra-rinforzato

  • Bordi arrotondati per una migliore maneggevolezza