Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiave a settore articolata con perno
Chiave a settore articolata con perno - 1
Chiave a settore articolata con perno - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiave a settore articolata con perno

Per lo smontaggio e il montaggio sicuro e senza danni di dadi forati trasversalmente DIN 1816 e la regolazione dei cuscinetti della testa di sterzo.

  • Superficie: Brunito

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Larghezza di serraggio min Larghezza di serraggio max Apertura di serraggio min/max Lunghezza Numero UI
Prezzo/UI
1952001429
22 mm 35 mm 22-35 mm 150 mm
1 pz.
1952001430
35 mm 60 mm 35-60 mm 170 mm
1 pz.
1952001431
60 mm 90 mm 60-90 mm 250 mm
1 pz.
1952001432
95 mm 155 mm 95-155 mm 290 mm
1 pz.
1952001433
165 mm 230 mm 165-230 mm 390 mm