Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiave a bocca regolabile

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiave a bocca regolabile

  • Posizione ganasce: 22.5 Gradi

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Apertura chiave max Lunghezza in pollici Lunghezza Spessore ganasce Numero UI
Prezzo/UI
071522108
24 mm 8 in 206 mm 7 mm
071522106
19,2 mm 6 in 159 mm 5,8 mm
071522104
13 mm 4 in 114 mm 4,5 mm
071522115
43 mm 15 in 386 mm 13 mm
071522118
53 mm 18 in 462 mm 16 mm
071522110
29 mm 10 in 257 mm 8 mm
071522112
34 mm 12 in 320 mm 10 mm
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
  • Norma: DIN 3117/ISO 6787

  • Superficie: Testa lucidata

  • Esecuzione: Testa inclinata di 22,5°, con scala millimetrata per una rapida e affidabile identificazione dell'apertura della bocca