Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiave ad anello chiuso VDE

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiave ad anello chiuso VDE

Appositamente pensata per veicoli elettrici e ibridi

  • Materiale: Acciaio cromo-vanadio
  • Norma EN: 60900
  • Superficie: Isolato in conformità a VDE

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Apertura chiave Lunghezza Diametro esterno anello Materiale Numero UI
Prezzo/UI
0715002312
12 mm 184 mm 22 mm Acciaio cromo-vanadio
1 pz.
0715002308
8 mm 164 mm 19,5 mm Acciaio cromo-vanadio
1 pz.
0715002314
14 mm 205 mm 30 mm Acciaio cromo-vanadio
1 pz.
0715002313
13 mm 205 mm 26 mm Acciaio cromo-vanadio
1 pz.
0715002310
10 mm 174 mm 20,5 mm Acciaio cromo-vanadio
1 pz.
0715002317
14 mm 221 mm 31 mm Acciaio cromo-vanadio
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
Isolata 1000V (AC) e 1500V (DC)