Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiave ad angolo con testa a sfera per esagoni incassati versione extra lunga
Utensili di qualità professionale ZEBRA in un'ampia gamma di misure
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Utensile speciale con testa a sfera per viti a esagono incassato
- La pratica chiavetta a L con due bracci di diverse lunghezze è adatta per innumerevoli applicazioni in interni ed esterni
- L'ampia lunghezza complessiva e l'angolo di 90° dei bracci consentono il trasferimento diretto della potenza
- La testa a sfera sulla parte lunga permette avvitamenti con un angolo fino a 25°
- I bordi anteriori smussati consentono un posizionamento rapido e semplice sulla vite
Design robusto per una lunga durata
- In acciaio al cromo-vanadio ben collaudato
- Le superfici hanno una finitura cromata opaca per una presa salda anche con le mani unte
- La durata della chiave a forma di L riduce i costi di sostituzione e stoccaggio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.