Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiave ad angolo con testa a sfera per esagoni incassati
Chiave ad angolo con testa a sfera per esagoni incassati - 1
Chiave ad angolo con testa a sfera per esagoni incassati - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiave ad angolo con testa a sfera per esagoni incassati

Versione extra lunga

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 11

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Misura punta Misura asta corta Misura asta lunga Numero UI
Prezzo/UI
071540 025
2,5 mm 20 mm 111 mm
071540 013
1,3 mm 12 mm 73 mm
071540 015
1,5 mm 15 mm 89 mm
071540 02
2 mm 18 mm 99 mm
071540 05
5 mm 32 mm 158 mm
071540 06
6 mm 36 mm 178 mm
071540 03
3 mm 22 mm 125 mm
071540 04
4 mm 29 mm 138 mm
071540 10
10 mm 50 mm 221 mm
071540 12
12 mm 57 mm 247 mm
071540 08
8 mm 43 mm 198 mm
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
  • Cromato spazzolato

  • Chiave ad angolo per impieghi con angolazioni fino a 25°

ISO 2936L