Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiave inclinata, esagono incassato

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiave inclinata, esagono incassato

Versione corta

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 23

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Misura punta Misura asta corta Misura asta lunga Numero UI
Prezzo/UI
071531 38
3 mm 23 mm 66 mm
071531 39
4 mm 29 mm 74 mm
071531 35
1,5 mm 16 mm 47 mm
071531 36
2 mm 18 mm 52 mm
071531 37
2,5 mm 21 mm 56 mm
071531 49
17 mm 80 mm 177 mm
071531 47
12 mm 57 mm 137 mm
071531 48
14 mm 70 mm 154 mm
071531 45
10 mm 50 mm 122 mm
071531 46
11 mm 53 mm 129 mm
071531 43
8 mm 44 mm 108 mm
071531 44
9 mm 47 mm 114 mm
071531 41
6 mm 38 mm 96 mm
071531 42
7 mm 41 mm 102 mm
071531 40
5 mm 33 mm 85 mm
071531 59
1 mm 14 mm 45 mm
071531 57
3,5 mm 26 mm 70 mm
071531 51
22 mm 102 mm 222 mm
071531 50
19 mm 89 mm 199 mm
071531 391
4,5 mm 31 mm 80 mm
071531 481
16 mm 73 mm 168 mm
071531 471
13 mm 65 mm 150 mm
1 pz.
071531 401
5,5 mm 35 mm 90 mm
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
  • Nichelata lucido

  • Bordi anteriori smussati
ISO 2936 (simile a DIN 911)