Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiave ad angolo per esagoni incassati

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiave ad angolo per esagoni incassati

Versione lunga

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 13

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Misura punta Misura asta corta Misura asta lunga Numero UI
Prezzo/UI
071531 30
17 mm 80 mm 337 mm
071531 31
19 mm 89 mm 379 mm
5 pz.
071531 17
2 mm 18 mm 102 mm
071531 18
2,5 mm 21 mm 115 mm
071531 19
3 mm 23 mm 129 mm
071531 26
10 mm 50 mm 234 mm
071531 23
7 mm 41 mm 197 mm
071531 24
8 mm 44 mm 208 mm
071531 29
14 mm 70 mm 294 mm
071531 28
12 mm 57 mm 262 mm
071531 21
5 mm 33 mm 165 mm
071531 22
6 mm 38 mm 186 mm
071531 20
4 mm 29 mm 144 mm
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
  • Nichelata lucido

  • Bordi anteriori smussati

ISO 2936L (simile a DIN 911)