Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Inserto per chiave a bussola da 3/4" rinforzata
Inserto per chiave a bussola da 3/4" rinforzata - 1
Inserto per chiave a bussola da 3/4" rinforzata - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Inserto per chiave a bussola da 3/4" rinforzata

Per viti ad esagono incassato, metriche, lunghe

  • Impronta: 3/4 poll.
  • Lunghezza: 100 mm
  • Lunghezza lama: 22 mm
  • Diametro esterno chiave a bussola: 44 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Apertura chiave Impronta Lunghezza Lunghezza lama Numero UI
Prezzo/UI
071414 522
22 mm 3/4 poll. 100 mm 22 mm
071414 519
19 mm 3/4 poll. 100 mm 22 mm
071414 517
17 mm 3/4 poll. 100 mm 22 mm
071414 527
27 mm 3/4 poll. 100 mm 22 mm
071414 514
14 mm 3/4 poll. 100 mm 22 mm
071414 524
24 mm 3/4 poll. 100 mm 22 mm
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
  • Per tutti gli avvitatori elettrici e ad aria compressa tradizionali

  • Standard: Attacco quadro conforme allo standard DIN 3121

  • Struttura: forgiata e brunita