Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiave combinata a cricchetto, misure metriche, dritta
Chiave combinata a cricchetto, misure metriche, dritta - 1
Chiave combinata a cricchetto, misure metriche, dritta - 2
Chiave combinata a cricchetto, misure metriche, dritta - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiave combinata a cricchetto, misure metriche, dritta

Chiave con cricchetto sul lato ad anello chiuso

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3
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
Profilo chiave anello chiuso:


  • POWERDRIV, poligonale

  • Dentatura fine - 72 denti, angolo di ripresa di 5°

  • Anello di precisione per un movimento fluido e sicuro


Norma: coppia massima conforme a DIN 899



Esecuzione:


  • Lato ad anello chiuso dritto

  • Bocca aperta inclinata di 15°


Lato ad anello chiuso sottile per lavorare nei punti più ristretti

Indicazione

Il cricchetto non è idoneo per sopportare carichi estremamente elevati (superiori a valori di resistenza alla torsione). Si consiglia quindi di sbloccare viti o dadi con la parte fissa e proseguire con il cricchetto, mentre nella fase di fissaggio il cricchetto non ha alcun problema.