Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiave a cricchetto, misure metriche, doppia
Chiave con cricchetto su entrambe le estremità
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Profilo estremità ad anello:
- POWERDRIV, poligonale
- Dentatura fine - 72 denti, angolo di ripresa di 5°
- Anello di precisione per un movimento fluido e sicuro
Estremità aperta:
- Con dente retrattile per funzione cricchetto
- Il segmento a cricchetto flessibile consente di lavorare senza interruzioni; non è più necessario rimuovere la chiave dal dado
- Basta girare la chiave per cambiare il senso di rotazione
Norma: coppia massima conforme a DIN 899
Geometria:
- Estremità ad anello diritta
- Bocca aperta inclinata di 15°
La chiave a cricchetto non è idonea per sopportare carichi estremamente elevati (superiori a valori di resistenza alla torsione). Si consiglia quindi di sbloccare viti o dadi con una comune chiave fissa a due bocche e proseguire con la chiave a cricchetto; le azioni di serraggio possono essere eseguite tranquillamente con la chiave a cricchetto.
Ideale in tutti quei casi in cui la parte tonda non può essere inserita ad esempio: congiunzioni di tubazioni, perni sporgenti senza fine, ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.