Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiave combinata a cricchetto, misure metriche, dritta
Chiave combinata a cricchetto, misure metriche, dritta - 1
Chiave combinata a cricchetto, misure metriche, dritta - 2
Chiave combinata a cricchetto, misure metriche, dritta - 3
Chiave combinata a cricchetto, misure metriche, dritta - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiave combinata a cricchetto, misure metriche, dritta

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 9
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
  • Profilo chiave: Lato con anello POWERDRIV poligonale, con dentatura fine, 72 denti

  • Norma: coppia massima conforme a DIN 899

  • Esecuzione: Lato con anello dritto, bocca aperta inclinata di 15°

  • Sbloccare le viti con la parte fissa, stringere con la parte a cricchetto

  • Testa a cricchetto ultrasottile per lavorare in spazi ristretti, angolo di ripresa di 5°, anello di precisione per un movimento sicuro e fluido

  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio

  • Superficie corpo base: cromata, finitura satinata opaca
Indicazione

È possibile caricare l'utensile speciale solo alla coppia di serraggio massima. Per questo motivo, le chiavi sono adatte per allentare viti solo entro certi limiti.