Chiave combinata a cricchetto, misure metriche, dritta
Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.


Altre varianti
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Profilo chiave: Lato con anello POWERDRIV poligonale, con dentatura fine, 72 denti
- Norma: coppia massima conforme a DIN 899
- Esecuzione: Lato con anello dritto, bocca aperta inclinata di 15°
- Sbloccare le viti con la parte fissa, stringere con la parte a cricchetto
- Testa a cricchetto ultrasottile per lavorare in spazi ristretti, angolo di ripresa di 5°, anello di precisione per un movimento sicuro e fluido
- Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
- Superficie corpo base: cromata, finitura satinata opaca
Indicazione
È possibile caricare l'utensile speciale solo alla coppia di serraggio massima. Per questo motivo, le chiavi sono adatte per allentare viti solo entro certi limiti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.