Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiave combinata metrica con attacco POWERDRIV®
Un anello di ritegno sul lato anello impedisce che la vite di collegamento scivoli via dall'utensile, rendendolo ideale per le connessioni a vite di bloccaggio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Utensile speciale con anello di ritegno sul cricchetto
- Nelle connessioni con viti di bloccaggio, solo uno dei dadi o dei bulloni deve essere serrato
- L'anello di sicurezza impedisce lo slittamento accidentale della chiave dalla testa della vite
- Se necessario, la chiave può esercitare una leggera pressione sulla testa della vite o dado andando in contatto con l'anello
- L'anello di ritegno è placcato in nichel giallo e consente di distinguere facilmente l'utensile da altri simili
- L'attacco POWERDRIV® poligonale con 72 denti fini sul lato anello facilita il lavoro
- Un interruttore a pulsante bloccabile consente di passare dalla rotazione oraria alla rotazione antioraria e blocca l'impostazione
- Il lato bocca aperta rigida trasmette direttamente la potenza, rendendola particolarmente adatta all'allentamento delle viti
Qualità estremamente elevata per una lunga durata
- La chiave combinata a cricchetto è conforme alla norma DIN 899 per le coppie massime
- In acciaio al cromato-vanadio
- Le superfici sono cromate con una finitura satinata opaca, per una presa salda anche con le mani unte
- La superficie offre una resistenza duratura contro la ruggine e garantisce una vita utile molto più lunga della media
- La durata d'utilizzo della chiave combinata flessibile riduce i costi di sostituzione e stoccaggio
Nota: Il cricchetto non è idoneo per sopportare carichi estremamente elevati.
Allentare le viti con l'estremità aperta e serrarle utilizzando il meccanismo a cricchetto sull'estremità ad anello
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.