Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiave combinata a cricchetto
L'anello di tenuta impedisce che la vite scivoli dalla chiave e viceversa
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Esecuzione: misure metriche, dritta
Profilo chiave: Lato con anello POWERDRIV poligonale, con anello di ritenuta, dentatura fine a 72 denti, leva di inversione per rotazione oraria e antioraria e angolo di ripresa di 5°
Chiave a cricchetto robusta per coppie di serraggio elevate
Norma: coppia massima conforme a DIN 899
Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
Superficie: Corpo base cromato, finitura satinata opaca, anello nichelato giallo
Esecuzione: Bocca inclinata di 15°, anello nichelato opaco, inclinato di 15°
Nota: Il cricchetto non è idoneo per sopportare carichi estremamente elevati.
Allentare le viti con l'estremità aperta e serrarle utilizzando il meccanismo a cricchetto sull'estremità ad anello
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.