Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiave combinata a cricchetto, flessibile
Cricchetto con testa snodata per una presa più confortevole e una maggiore manovrabilità
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Profilo chiave anello chiuso:
- POWERDRIV, poligonale
- Dentatura fine - 72 denti, angolo di ripresa di 5°
- Anello di precisione per un movimento fluido e sicuro
- Design sottile per lavorare nei punti più ristretti
Testa a cricchetto snodata:
- Snodo a 180°
- Elevata flessibilità di serraggio o allentamento, soprattutto in spazi ristretti
Norma: coppia massima conforme a DIN 899
Esecuzione:
- Lato anello chiuso dritto
- Bocca aperta inclinata di 15°
Il cricchetto non è idoneo per sopportare carichi estremamente elevati (superiori a valori di resistenza alla torsione). Si consiglia quindi di sbloccare viti o dadi con la parte fissa e proseguire con il cricchetto, mentre nella fase di fissaggio il cricchetto non ha alcun problema.
Sbloccare le viti con la bocca aperta, serrarle con la parte a cricchetto
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.