Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiave combinata a crichetto poligonale
Chiave combinata a crichetto poligonale - 1
Chiave combinata a crichetto poligonale - 2
Chiave combinata a crichetto poligonale - 3
Chiave combinata a crichetto poligonale - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiave combinata a crichetto poligonale

Con testa snodata

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 14

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Apertura chiave Spessore ganascia Larghezza ganasce (esterna) Spessore anello Numero UI
Prezzo/UI
071425308
8 mm 4,9 mm 16,7 mm 6,5 mm
071425322
22 mm 9,4 mm 45,5 mm 13,1 mm
1 pz.
071425321
21 mm 9,3 mm 46,1 mm 13 mm
1 pz.
071425324
24 mm 10,1 mm 51,7 mm 14,6 mm
1 pz.
071425310
10 mm 5,6 mm 20,9 mm 7,3 mm
071425311
11 mm 6 mm 23 mm 7,7 mm
071425312
12 mm 6,1 mm 25,1 mm 8,2 mm
071425313
13 mm 6,7 mm 27,2 mm 8,6 mm
071425314
14 mm 7,1 mm 29,3 mm 9 mm
071425315
15 mm 7,4 mm 31,3 mm 9,4 mm
071425316
16 mm 7,7 mm 33,4 mm 9,9 mm
071425317
17 mm 8,1 mm 35,5 mm 10,3 mm
071425318
18 mm 8,5 mm 37,6 mm 10,7 mm
071425319
19 mm 9,1 mm 39,7 mm 11,2 mm
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
  • Robusta testa snodata per resistere a forti sollecitazioni
Indicazione

Lo snodo a 180° permette di lavorare in posti difficilmente accessibili



Cricchetto a 72 denti che permette un angolo di ripresa di soli 5°



Il cricchetto non è idoneo per sopportare carichi estremamente elevati (superiori a valori di resistenza alla torsione). Si consiglia qindi di sbloccare viti o dadi con la parte fissa e proseguire con il cricchetto, mentre nella fase di fissaggio il cricchetto non ha alcun problema