Struttura
- Metrico
Attacco
- Lato a doppio esagono POWERDRIV®, 72 denti con leva di inversione per rotazione in senso orario e antiorario
Standard
- Coppia massima conforme allo standard DIN 899
Materiale
- Acciaio al cromo-vanadio
Superficie
- Altamente lucidata, cromata
Geometria
- Testa deviata di 15°, lato anello angolato di 15°, per applicazioni pesanti
- L'angolazione di 15° della chiave ad anello lascia più spazio per le dita per facilitare il superamento di ostacoli
Questo utensile speciale può essere caricato solo alla massima coppia. Per tale motivo, le chiavi sono adatte per allentare bulloni fino a un certo limite.
Allentare i bulloni utilizzando l'estremità aperta, stringerli utilizzando il meccanismo a cricchetto sul lato ad anello.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.