Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiave a cricchetto, misure metriche, doppia
Chiave a cricchetto, misure metriche, doppia - 1
Chiave a cricchetto, misure metriche, doppia - 2
Chiave a cricchetto, misure metriche, doppia - 3
Chiave a cricchetto, misure metriche, doppia - 4
Chiave a cricchetto, misure metriche, doppia - 5
Chiave a cricchetto, misure metriche, doppia - 6
Chiave a cricchetto, misure metriche, doppia - 7

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiave a cricchetto, misure metriche, doppia

Chiave con cricchetto su entrambe le estremità

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Profilo estremità ad anello:


  • POWERDRIV, poligonale

  • Dentatura fine - 72 denti, angolo di ripresa di 5°

  • Anello di precisione per un movimento fluido e sicuro


Estremità aperta:


  • Con dente retrattile per funzione cricchetto

  • Il segmento a cricchetto flessibile consente di lavorare senza interruzioni; non è più necessario rimuovere la chiave dal dado

  • Basta girare la chiave per cambiare il senso di rotazione


Norma: coppia massima conforme a DIN 899



Geometria:


  • Estremità ad anello diritta

  • Bocca aperta inclinata di 15°
Indicazione

La chiave a cricchetto non è idonea per sopportare carichi estremamente elevati (superiori a valori di resistenza alla torsione). Si consiglia quindi di sbloccare viti o dadi con una comune chiave fissa a due bocche e proseguire con la chiave a cricchetto; le azioni di serraggio possono essere eseguite tranquillamente con la chiave a cricchetto.