Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiave combinata a doppio cricchetto, misure metriche
Chiave combinata a doppio cricchetto, misure metriche
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Profilo chiave anello chiuso:
- POWERDRIV, poligonale
- Dentatura fine - 72 denti, angolo di ripresa di 5°
- Anello di precisione per un movimento fluido e sicuro
Bocca aperta:
- Con dente retrattile per funzione cricchetto
- Il dente retrattile consente di lavorare senza interruzioni; non è più necessario rimuovere la chiave dal dado
- Basta girare la chiave per cambiare il senso di rotazione
Norma: coppia massima conforme a DIN 899
Esecuzione:
- Lato anello chiuso dritto
- Bocca aperta inclinata di 15°
La chiave a cricchetto non è idonea per sopportare carichi estremamente elevati (superiori a valori di resistenza alla torsione). Si consiglia quindi di sbloccare viti o dadi con una comune chiave fissa a due bocche e proseguire con la chiave a cricchetto; le azioni di serraggio possono essere eseguite tranquillamente con la chiave a cricchetto.
Ideale in tutti quei casi in cui la parte tonda non può essere inserita ad esempio: congiunzioni di tubazioni, perni sporgenti senza fine ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.