Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiave combinata a cricchetto metrica Con funzione a cricchetto sia sul lato ad anello chiuso che sulla bocca aperta
Utensile di qualità professionale ZEBRA®
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Chiave estremamente sottile con bocca aperta e anello chiuso
- Ideale per avvitare dadi di raccordo, ad esempio per tubi freni, tubazioni di iniezione, impianti aria condizionata o impianti idraulici.
- L'innovativa chiave a doppio cricchetto rende più facile il lavoro sui raccordi a vite in punti ristretti e difficili da raggiungere.
- Il lato anello è dotato di un profilo POWERDRIV® poligonale modificato e la bocca aperta è dotata di dente retrattile che crea l'effetto a cricchetto aperto.
- Per cambiare il senso di rotazione, è sufficiente capovolgere la chiave.
Qualità particolarmente elevata per una lunga durata
- La chiave combinata a cricchetto è conforme alla norma DIN 899 per le coppie massime.
- In acciaio al cromo-vanadio collaudato
- Le superfici sono cromate con una finitura satinata opaca, per una presa salda anche con le mani unte.
- La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.
- La lunga durata d'utilizzo della chiave poligonale doppia riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Ideale in tutti quei casi in cui la parte tonda non può essere inserita ad esempio: congiunzioni di tubazioni, perni sporgenti senza fine ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.