Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiave combinata a cricchetto, misure metriche, dritta
Chiave combinata a cricchetto, misure metriche, dritta - 1
Chiave combinata a cricchetto, misure metriche, dritta - 2
Chiave combinata a cricchetto, misure metriche, dritta - 3
Chiave combinata a cricchetto, misure metriche, dritta - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiave combinata a cricchetto, misure metriche, dritta

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 15

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Apertura chiave Spessore ganascia Larghezza ganasce (esterna) Spessore anello Numero UI
Prezzo/UI
071425119
19 mm 11,2 mm 39,7 mm 8,7 mm
1 pz.
071425117
17 mm 10,3 mm 35,6 mm 8,1 mm
1 pz.
071425118
18 mm 10,7 mm 37,6 mm 8,4 mm
071425115
15 mm 9,5 mm 31,3 mm 6,4 mm
071425116
16 mm 10 mm 33,5 mm 6,7 mm
071425113
13 mm 8,6 mm 27,2 mm 6,6 mm
071425114
14 mm 9 mm 29,3 mm 6,1 mm
071425111
11 mm 7,7 mm 23 mm 5,8 mm
071425112
12 mm 8,3 mm 25 mm 6,4 mm
071425110
10 mm 7,3 mm 20,9 mm 5,3 mm
071425122
22 mm 13,1 mm 45,9 mm 9,3 mm
071425124
24 mm 14,6 mm 52 mm 9,9 mm
071425121
21 mm 13 mm 45,8 mm 9 mm
071425108
8 mm 6,6 mm 16,7 mm 4,4 mm
1 pz.
071425109
9 mm 7 mm 18,8 mm 4,8 mm
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
  • Intaglio: Lato con anello POWERDRIV poligonale, con dentatura fine, 72 denti

  • Norma: coppia massima conforme a DIN 899

  • Esecuzione: Lato con anello dritto, bocca aperta inclinata di 15°

  • Sbloccare le viti con la parte fissa, stringere con la parte a cricchetto

  • Testa a cricchetto ultrasottile per lavorare in spazi ristretti, angolo di ripresa di 5°, anello di precisione per un movimento sicuro e fluido

  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio

  • Superficie corpo base: cromata, finitura satinata opaca
Indicazione

È possibile caricare l'utensile speciale solo alla coppia di serraggio massima. Per questo motivo, le chiavi sono adatte per allentare viti solo entro certi limiti.