Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiave combinata a cricchetto metrica con profilo POWERDRIV®
Chiave combinata a cricchetto metrica con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 1
Chiave combinata a cricchetto metrica con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 2
Chiave combinata a cricchetto metrica con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 3
Chiave combinata a cricchetto metrica con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiave combinata a cricchetto metrica con profilo POWERDRIV®

Forma dritta sottile, utensile di qualità professionale ZEBRA®

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 20

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Utensile speciale con bocca aperta e anello chiuso


  • La bocca aperta estremamente resistente inclinata di 15° allenta anche le viti bloccate.

  • Il cricchetto sul lato ad anello viene utilizzato per serrare i tipi di vite più comuni.

  • Per un serraggio rapido e senza sforzo, il lato anello è dotato di una dentatura fine con 72 denti.

  • Per cambiare il senso di rotazione, è sufficiente capovolgere la chiave.

  • La versatilità di utilizzo riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.


Qualità particolarmente elevata per una lunga durata


  • In acciaio al cromo-vanadio collaudato

  • Le superfici sono cromate con una finitura satinata opaca, per una presa salda anche con le mani unte.

  • La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.

  • La durata della chiave combinata a cricchetto riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Indicazione

È possibile caricare l'utensile speciale solo alla coppia di serraggio massima. Per questo motivo, le chiavi sono adatte per allentare viti solo entro certi limiti.