Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiave combinata snodata
Chiave combinata snodata - 1
Chiave combinata snodata - 2
Chiave combinata snodata - 3
Chiave combinata snodata - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiave combinata snodata

Il cricchetto con testa snodata permette una maggiore libertà per le dita e una maggiore manovrabilità

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Profilo lato anello:


  • POWERDRIV modificato poligonale

  • Dentatura fine - 72 denti, angolo di rotazione 5°

  • Anello di precisione per movimenti sicuri e fluidi

  • Design stretto, per lavorare negli spazi più limitati


Testa a cricchetto snodata:


  • Snodo a 180°

  • Elevata flessibilità di serraggio o allentamento, soprattutto in spazi ristretti


Standard: coppia massima conforme a DIN 899



Geometria:


  • lato anello dritto

  • Teste inclinate di 15°
Indicazione

È possibile caricare l'utensile speciale solo alla coppia di serraggio massima. Per questo motivo, le chiavi sono adatte per allentare le viti solo entro certi limiti.