Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®
Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 1
Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 2
Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

Utensile extra-sottile ZEBRA® di qualità professionale

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chiave combinata extra-sottile


  • Il lato bocca aperta con inclinazione di 15° consente di allentare anche le viti bloccate

  • Il lato anello con curvatura di 15° può essere utilizzato per serrare i tipi di vite più comuni in posizioni incassate

  • Il profilo POWERDRIV poligonale garantisce un funzionamento delicato e veloce. Per cambiare la direzione di rotazione, è sufficiente ruotare la chiave

  • La versatilità riduce i costi di sostituzione e stoccaggio


Design conforme allo standard


  • L'utensile è conforme alla norma DIN 3113 A/ISO 3318/7738


Qualità estremamente elevata per una lunga durata


  • In acciaio al cromato-vanadio

  • Le superfici sono cromate, le teste e i lati anello sono lucidati

  • La superficie offre una resistenza duratura contro la ruggine e garantisce una vita utile molto più lunga della media

  • La durata d'utilizzo della chiave combinata riduce i costi di sostituzione e stoccaggio