Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiave con ganasce autobloccanti universale 8–32 mm
Chiave con ganasce autobloccanti con apertura 8–32 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Particolarmente adatte a spazi difficilmente accessibili grazie alla ganascia mobile autobloccante nel senso di rotazione
- Presa adeguata anche su teste esagonali molto arrotondate
- Particolarmente resistente grazie al materiale di alta qualità, forgiato al CrV
- Testa di serraggio piccola di 8–17 mm (5/16”–11/16”), testa di serraggio grande di 14–32 mm (9/16”–1 1/4”)
Ideale per giunti sferici su barre stabilizzatrici, raccordi tra collegamenti di tubi flessibili, collegamenti su tubazioni di aria e olio con spazio limitato, impianti di stoccaggio di aria compressa, ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.