Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiave di misurazione per cilindro profilato, tipo B

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiave di misurazione per cilindro profilato, tipo B

Per la misurazione di cilindri profilati doppi e con pomolo

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Con unità di misurazione della lunghezza del cilindro integrata, situata sul codolo della chiave di misurazione del cilindro profilato

  • La punteria per serrature con punzone CK consente di chiudere una serratura senza cilindro.

  • La chiave quadrata conica da 6 a 8 mm può essere utilizzata per aprire una porta senza maniglia.

  • Chiave esagonale AF 3 per l'installazione delle maniglie delle porte

  • Attacco quadro 6 mm, 7 mm e 8 mm

  • Con apribottiglie integrato

Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.