Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiave di misurazione per cilindro profilato, tipo B
Per la misurazione di cilindri profilati
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Con unità di misurazione della lunghezza del cilindro integrata, situata sul codolo della chiave di misurazione del cilindro profilato
- La punteria per serrature con punzone CK consente di chiudere una serratura senza cilindro
- Con la chiave quadrata conica da 6 a 8 mm, è possibile aprire una porta senza maniglia
- Chiave esagonale AF 3 per l'installazione delle maniglie delle porte
- Attacco quadro 6 mm, 7 mm e 8 mm
- Con apribottiglie integrato
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.