Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiave per la regolazione dei piedini per mobili B
Chiave per la regolazione di piedini TYP B
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Testa in plastica PA (poliammide) ad alta resistenza
- Manico in PVC
- La chiave si aggancia facilmente alla base dei piedini TYP B
- I tre denti di presa della chiave di regolazione assicurano una trasmissione affidabile della coppia di serraggio al piedino
Non è idonea per piedini TYP B con altezza 45-50-60 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.