Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiave dinamometrica con attacco a innesto rettangolare 14 x 18 mm
Con bloccaggio a perno sull'attacco rettangolare per una sostituzione rapida dell'utensile
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Precisa e pratica
- Elevata precisione superiore a quanto previsto dalla norma: ± 3%
- Percezione chiara, al tatto e all'udito, al raggiungimento della coppia di serraggio impostata
- Ampia scala doppia di facile lettura in Nm e lbf-ft
- Regolazione della coppia semplice e precisa ruotando l'estremità del manico
- Blocco e sblocco sicuro delle impostazioni tramite la manopola di bloccaggio
- Conforme alla norma ISO 6789-1
Efficace
- Le dimensioni compatte e la semplice sostituzione degli utensili la rendono estremamente versatile
- Dopo l‘uso non è necessario reimpostare la chiave dinamometrica al valore più basso di scala
- Manico antiscivolo bicomponente ergonomico per un lavoro confortevole e una trasmissione di potenza ottimale
- Facile commutazione tra serraggio in senso orario e antiorario tramite quadro passante
- Confezione robusta, resistente all'usura, all'umidità e all'olio realizzata al 100% in PCR (plastica riciclata post-consumo)
- Dichiarazione di conformità e numero di serie inclusi
- Le chiavi dinamometriche sono utensili di precisione che devono essere controllati regolarmente con opportuni strumenti di misurazione e regolati se necessario.
- Si consiglia di far eseguire una taratura periodica presso il servizio di riparazione Würth (Master Service) dopo 12 mesi o 5000 operazioni di avvitamento. L'intervallo inizia con il primo utilizzo della chiave dinamometrica.
Ampia gamma di applicazioni possibili per il serraggio controllato di viti e dadi, in particolare per lavori in spazi ristretti, ad esempio lavori di riparazione e manutenzione su biciclette e vetture/veicoli commerciali, nella costruzione di motori oppure per l'industria e il commercio o la tecnica di ancoraggio.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.