Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiave dinamometrica con quadro passante Premium da 1/2 poll.
Chiave dinamometrica di alta qualità con attacco quadro passante da 1/2 poll. e testa a cricchetto
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Precisione del limitatore di coppia a frizione nella tolleranza di ± 3% rispetto al valore di scala impostato
- Impugnatura ergonomica a 2 componenti per lavorare senza sforzo e in sicurezza
- Scala doppia extra-large in Nm e ft-lb per una migliore leggibilità
- Scala micrometrica aggiuntiva per regolare con precisione la coppia utilizzando la funzione a scatto
- Innovativo meccanismo di regolazione rapida per regolare il campo di misurazione in modo significativamente più rapido ruotando il manico
- Dopo l'uso non è necessario reimpostare la chiave dinamometrica al valore più basso di scala.
- Facile da bloccare e da sbloccare grazie al meccanismo a spinta e trazione
- Blocco con anello colorato chiaramente visibile
- Raggiungimento del limite di serraggio con chiaro scatto udibile e tattile per operazioni di avvitamento precise
- Cricchetto passante di alta qualità per una lunga durata
- Con certificato di taratura e numero di serie inciso al laser sulla chiave dinamometrica
- Confezione sostenibile, robusta, resistente a olio e umidità, realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato da rifiuti domestici), riciclabile al 100%
- Le chiavi dinamometriche sono utensili di precisione che devono essere controllati regolarmente con opportuni attrezzi di misurazione e regolati secondo necessità.
- Si consiglia di far eseguire una taratura periodica presso il servizio di riparazione Würth (Master Service) dopo 12 mesi o 5000 operazioni di avvitamento. L'intervallo inizia quando si utilizza la chiave dinamometrica per la prima volta.
Ampia gamma di applicazioni possibili per il serraggio controllato di viti e dadi, ad esempio per lavori di riparazione e manutenzione su biciclette e vetture/veicoli commerciali oppure per l'industria e il commercio o la tecnica di ancoraggio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.