Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiave dinamometrica da 3/8 poll. reversibile tramite quadro passante
Chiave dinamometrica da 3/8 poll. reversibile tramite quadro passante - 1
Chiave dinamometrica da 3/8 poll. reversibile tramite quadro passante - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiave dinamometrica da 3/8 poll. reversibile tramite quadro passante

Chiave dinamometrica per serraggio in senso orario e antiorario con attacco quadro passante da 3/8 poll. e testa a cricchetto

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Lavoro di precisione


  • Il serraggio preciso, con un'altissima precisione del limitatore di coppia, pari a ± 3%, offre un'accuratezza superiore a quella prevista dallo standard.

  • 72 denti consentono un angolo di ripresa di soli 5°

  • Percezione chiara, al tatto e all'udito, al raggiungimento della coppia di serraggio impostata

  • Doppia scala di facile lettura in Nm e ft-lb con un intervallo di scala di 1 Nm

  • Regolazione della coppia semplice e precisa ruotando l'estremità del manico

  • Blocco e sblocco sicuro delle impostazioni tramite la manopola di bloccaggio

  • A norma ISO 6789-1 per utensili per avvitamento manuali


Facile da usare


  • Il design compatto la rende adatta anche per l'uso in spazi ristretti.

  • Dopo l'uso non è necessario reimpostare la chiave dinamometrica al valore più basso di scala.

  • Impugnatura antiscivolo ergonomica a 2 componenti per un lavoro confortevole e una trasmissione della forza ottimale

  • Facile da usare grazie all'attacco quadro passante per una rapida sostituzione delle chiavi a bussola

  • Per il serraggio in senso orario e antiorario per un avvitamento preciso delle filettature destrorse e sinistrorse

  • Confezione robusta, resistente all'usura, all'umidità e all'olio realizzata al 100% in PCR (plastica riciclata post-consumo)
Indicazione
  • Dichiarazione di conformità e numero di serie inclusi

  • Le chiavi dinamometriche sono utensili di precisione che devono essere controllati regolarmente con opportuni strumenti di misurazione e regolati se necessario.

  • Si consiglia di far eseguire una taratura periodica presso il servizio di riparazione Würth (Master Service) dopo 12 mesi o 5000 operazioni di avvitamento. L'intervallo inizia con il primo utilizzo della chiave dinamometrica.