Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiave dinamometrica Premium da 3/4 poll.
Chiave dinamometrica di alta qualità con attacco da 3/4 poll. e testa a cricchetto
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Precisione d'esercizio con +/- 3% di tolleranza rispetto al valore di scala impostato
- Manico ergonomico bicomponente per lavorare senza sforzo e in sicurezza
- Scala doppia extra-large in Nm e lbf-ft. per una migliore leggibilità
- Scala micrometrica aggiuntiva per regolare la coppia con precisione che misura i singoli scatti durante la rotazione dell'impugnatura
- Regolazione rapida tramite la rotazione del manico grazie ad un innovativo meccanismo interno
- Dopo l'uso non è necessario reimpostare la chiave dinamometrica al valore più basso di scala.
- Semplice blocco e sblocco a pressione della regolazione sul fondello dell'impugnatura
- Anello colorato visibile quando l'impugnatura è sbloccata
- Raggiungimento della coppia di serraggio con scatto udibile e chiaro per operazioni di avvitamento precise
- Utensile a cricchetto di alta qualità per una lunga durata
- Con certificato di taratura e numero di serie inciso al laser sulla chiave dinamometrica
- Le chiavi dinamometriche sono utensili di precisione che devono essere controllati regolarmente con opportuni strumenti di misurazione e regolati secondo necessità.
- Si consiglia di far eseguire una taratura periodica presso il servizio di riparazione Würth (Master Service) dopo 12 mesi o 5000 operazioni di avvitamento. L'intervallo inizia con il primo utilizzo della chiave dinamometrica.
Ampia gamma di possibili applicazioni per il serraggio controllato di viti e dadi, ad esempio per lavori di riparazione e manutenzione su vetture/veicoli commerciali oppure per l'industria
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.