Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiave dinamometrica Premium da 3/4 poll.
Chiave dinamometrica Premium da 3/4 poll. - 1
Chiave dinamometrica Premium da 3/4 poll. - 2
Chiave dinamometrica Premium da 3/4 poll. - 3
Chiave dinamometrica Premium da 3/4 poll. - 4
Chiave dinamometrica Premium da 3/4 poll. - 5
Chiave dinamometrica Premium da 3/4 poll. - 6

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiave dinamometrica Premium da 3/4 poll.

Chiave dinamometrica di alta qualità con attacco da 3/4 poll. e testa a cricchetto

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Precisione del limitatore di coppia a frizione nella tolleranza di ± 3% rispetto al valore di scala impostato

  • Impugnatura ergonomica a 2 componenti per lavorare senza sforzo e in sicurezza

  • Scala doppia extra-large in Nm e ft-lb per una migliore leggibilità

  • Scala micrometrica aggiuntiva per regolare con precisione la coppia utilizzando la funzione a scatto

  • Innovativo meccanismo di regolazione rapida per regolare il campo di misurazione in modo significativamente più rapido ruotando il manico

  • Dopo l'uso non è necessario reimpostare la chiave dinamometrica al valore più basso di scala.

  • Facile da bloccare e da sbloccare grazie al meccanismo a spinta e trazione

  • Blocco con anello colorato chiaramente visibile

  • Raggiungimento del limite di serraggio con chiaro scatto udibile e tattile per operazioni di avvitamento precise

  • Utensile a cricchetto di alta qualità per una lunga durata

  • Con certificato di taratura e numero di serie inciso al laser sulla chiave dinamometrica
Indicazione
  • Le chiavi dinamometriche sono utensili di precisione che devono essere controllati regolarmente con opportuni attrezzi di misurazione e regolati secondo necessità.

  • Si consiglia di far eseguire una taratura periodica presso il servizio di riparazione Würth (Master Service) dopo 12 mesi o 5000 operazioni di avvitamento. L'intervallo inizia quando si utilizza la chiave dinamometrica per la prima volta.