Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiave dinamometrica da 1/4", con attacco esagonale
Chiave dinamometrica da 1/4", con attacco esagonale - 1
Chiave dinamometrica da 1/4", con attacco esagonale - 2
Chiave dinamometrica da 1/4", con attacco esagonale - 3
Chiave dinamometrica da 1/4", con attacco esagonale - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiave dinamometrica da 1/4", con attacco esagonale

  • Misura punta: 1/4 poll.
  • Campo di misurazione momento torcente min/max: 1-5 Nm
  • Per serraggio destrorso: Sì
  • Per serraggio sinistrorso: Sì
  • Divisione (coppia di serraggio): 0.1 Nm
  • ISO: DIN EN ISO 6789-1:2017
  • Lunghezza: 165 mm
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
Cod. art. Misura punta Campo di misurazione momento torcente min/max Per serraggio destrorso Per serraggio sinistrorso Numero UI
Prezzo/UI
071471 19
1/4 poll. 1-5 Nm
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
  • Precisione di ± 6 % dal valore impostato, conforme alla norma DIN EN ISO 6789

  • Adattatore da attacco esagonale da 1/4" ad attacco quadro da 1/4"

  • Al raggiungimento della coppia di serraggio prestabilita si avverte uno scatto

  • Con rapporto di taratura
Indicazione

Le chiavi dinamometriche sono strumenti di precisione che devono essere controllati a intervalli regolari con opportuni strumenti di misurazione e regolati se necessario. Si consiglia la taratura annuale da parte del nostro Master Service.