Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiave dinamometrica da 1/4"
Chiave dinamometrica da 1/4" - 1
Chiave dinamometrica da 1/4" - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiave dinamometrica da 1/4"

Con attacco quadro reversibile

  • Misura punta: 1/4 poll.
  • Campo di misurazione momento torcente min/max: 4-20 Nm
  • Campo di misurazione coppia di serraggio min/max (pollici): 40-180 lbf.in
  • Per serraggio destrorso: Sì
  • Per serraggio sinistrorso: Sì
  • Divisione (coppia di serraggio): 1 Nm
  • ISO: DIN EN ISO 6789-1:2017
  • Lunghezza: 220 mm
  • Lunghezza leva: 205 mm
  • Altezza testa cricchetto: 17 mm
  • Altezza testa quadra del cricchetto: 25 mm
  • Diametro impugnatura: 40 mm
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
Cod. art. Misura punta Campo di misurazione momento torcente min/max Campo di misurazione coppia di serraggio min/max (pollici) Per serraggio destrorso Numero UI
Prezzo/UI
071471 20
1/4 poll. 4-20 Nm 40-180 lbf.in
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
  • Precisione di ± 3 % dal valore impostato, conforme alla norma ISO 6789:2003

  • Regolazione semplice e precisa tramite la rotazione del manico

  • Con testa a cricchetto a dentatura fine (72 denti) per lavorare in spazi stretti

  • Scala in Nm e in forza libbra per piede quadrato

  • Al raggiungimento della coppia di serraggio prestabilita si avverte uno scatto

  • Dopo l'utilizzo azzerare la chiave per allentare la molla

  • Con rapporto di taratura
Indicazione
  • Dopo l'utilizzo azzerare la chiave per allentare la molla.

  • Le chiavi dinamometriche sono strumenti di precisione che devono essere controllati a intervalli regolari con opportuni strumenti di misurazione e regolati se necessario. Si consiglia la taratura annuale da parte del nostro Master Service.