Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiave dinamometrica VDE da 1/2 poll. isolamento protettivo
Chiave dinamometrica da 1/2 poll. con attacco quadro, isolata fino a 1000 V
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Chiave dinamometrica VDE isolata
- Serraggio preciso con un'elevata precisione di attivazione, ± 4% del valore di scala impostato
- Divisione chiara della scala per una facile lettura dei valori di coppia
- Design compatto per la massima maneggevolezza in spazi ristretti
- Regolazione della coppia semplice e precisa ruotando l'estremità del manico
- Conforme alla norma ISO 6789-2
- Il manico in materiale plastico di forma ergonomica si adatta comodamente e saldamente alla mano.
- L'attacco quadro reversibile è adatto per il serraggio in senso orario e antiorario
- Certificato di taratura e numero di serie inclusi
- Isolamento 1000 V (CA) e fino a 1500 V (CC), osservare tutte le misure di sicurezza previste
- Dopo l'uso, impostare la chiave dinamometrica al valore di scala più basso per rilasciare la molla.
- Le chiavi dinamometriche sono utensili di precisione che devono essere controllati regolarmente con opportuni strumenti di misurazione e regolati se necessario.
- Si consiglia di far eseguire una taratura periodica presso il servizio di riparazione Würth (Master Service) dopo 12 mesi o 5000 operazioni di avvitamento. L'intervallo inizia con il primo utilizzo della chiave dinamometrica.
La chiave dinamometrica isolata VDE è progettata appositamente per lavorare in prossimità di parti sotto tensione. Ciò la rende ideale per impianti elettrici, mobilità elettrica, lavori di manutenzione su impianti elettrici ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.