Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiave dinamometrica a cricchetto 1/2"
Chiave dinamometrica a cricchetto 1/2" - 1
Chiave dinamometrica a cricchetto 1/2" - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiave dinamometrica a cricchetto 1/2"

Chiave dinamometrica a cricchetto con attacco quadro scorrevole da 1/2"

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp  

Effettua il login per visualizzare i prezzi

  • Precisione d'esercizio con +/- 3% di tolleranza rispetto al valore di scala impostato

  • Manico anti-scivolo bicomponente

  • Facile da leggere, scala doppia grande in N.m e lbf-ft.

  • La coppia di serraggio può essere regolata con facilità e precisione ruotando il manico

  • Le impostazioni possono essere bloccate e sbloccate in maniera sicura tramite la manopola di bloccaggio

  • Raggiungimento della coppia di serraggio con scatto udibile e chiaro per operazioni di avvitamento precise

  • Cricchetto di alta qualità per l'uso in spazi ristretti

  • Certificato di taratura e numero di serie inclusi

  • Confezione sostenibile, solida, resistente a olio e umidità, realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato da rifiuti domestici), riciclabile al 100%
Indicazione
  • Dopo l'uso non è necessario reimpostare la chiave dinamometrica al valore di scala

  • Le chiavi dinamometriche sono utensili di precisione che devono essere controllati regolarmente con opportuni strumenti di misurazione e regolati secondo necessità

  • Si consiglia di far eseguire una taratura annuale presso il servizio di riparazione Würth (Master Service) dopo 12 mesi o 5000 operazioni di avvitamento