Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiave dinamometrica a cricchetto 1/4 poll.
Chiave dinamometrica a cricchetto compatta e sottile con attacco quadro da 1/4"
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Precisione d'esercizio con +/- 3 % di tolleranza rispetto al valore di scala impostato
- Doppia scala in N.m e lbf-in
- Comoda regolazione della coppia sul manico
- Raggiungimento della coppia di serraggio con scatto udibile e chiaro per operazioni di avvitamento precise
- Leva a cricchetto di alta qualità per l'uso in spazi ristretti
- Inversione facile e rapida in senso orario e antiorario tramite ghiera
- Per l'uso in spazi ristretti
- Include dichiarazione di conformità e numero di serie.
- Confezione sostenibile, solida, resistente a olio e umidità, realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato da rifiuti domestici), riciclabile al 100%
- Dopo l'uso, impostare la chiave dinamometrica al valore di scala più basso per rilasciare la molla.
- Le chiavi dinamometriche sono utensili di precisione che devono essere controllati regolarmente con opportuni strumenti di misurazione e regolati secondo necessità.
- Si consiglia di far eseguire una taratura periodica presso il servizio di riparazione Würth (Master Service) dopo 12 mesi o 5000 operazioni di avvitamento.
Ampia gamma di possibili applicazioni per il serraggio controllato di viti e dadi, ad esempio per lavori di riparazione e manutenzione su biciclette o per i settori dell'industria e del commercio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.