Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiave dinamometrica da 1/4 poll. con cricchetto reversibile
Chiave dinamometrica a cricchetto compatta e sottile con attacco quadro da 1/4 poll.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Funzionamento preciso
- Elevata precisione superiore a quanto previsto dalla norma: ± 3%
- Percezione chiara, al tatto e all'udito, al raggiungimento della coppia di serraggio impostata
- Doppia scala di facile lettura con Nm e Ibf-in
- Regolazione della coppia semplice e precisa ruotando l'estremità del manico
- Conforme alla norma ISO 6789-1
Compatta e sofisticata
- Design compatto e sottile per lavorare in spazi ristretti
- Lavoro confortevole grazie al manico ergonomico con comoda superficie di presa
- Reversibile tramite ghiera
- Confezione robusta, resistente all'usura, all'umidità e all'olio realizzata al 100% in PCR (plastica riciclata post-consumo)
- Dichiarazione di conformità e numero di serie inclusi
- Dopo l'uso, impostare la chiave dinamometrica al valore di scala più basso per rilasciare la molla.
- Le chiavi dinamometriche sono utensili di precisione che devono essere controllati regolarmente con opportuni strumenti di misurazione e regolati se necessario.
- Si consiglia di far eseguire una taratura periodica presso il servizio di riparazione Würth (Master Service) dopo 12 mesi o 5000 operazioni di avvitamento. L'intervallo inizia con il primo utilizzo della chiave dinamometrica.
Versatile per il serraggio preciso e controllato di dadi e bulloni alla coppia richiesta, ad esempio per lavori di riparazione e manutenzione su biciclette o motociclette, per l'uso nell'industria, nei cantieri edili o nella gestione di edifici.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.