Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiave dinamometrica da 1/4 poll. con cricchetto reversibile
Chiave dinamometrica da 1/4 poll. con cricchetto reversibile - 1
Chiave dinamometrica da 1/4 poll. con cricchetto reversibile - 2
Chiave dinamometrica da 1/4 poll. con cricchetto reversibile - 3
Chiave dinamometrica da 1/4 poll. con cricchetto reversibile - 4
Chiave dinamometrica da 1/4 poll. con cricchetto reversibile - 5
Chiave dinamometrica da 1/4 poll. con cricchetto reversibile - 6
Chiave dinamometrica da 1/4 poll. con cricchetto reversibile - 7
Chiave dinamometrica da 1/4 poll. con cricchetto reversibile - 8

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiave dinamometrica da 1/4 poll. con cricchetto reversibile

Chiave dinamometrica a cricchetto compatta e sottile con attacco quadro da 1/4 poll.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Funzionamento preciso


  • Il serraggio preciso, con un'altissima precisione del limitatore di coppia, pari a ± 3%, offre un'accuratezza superiore a quella prevista dallo standard.

  • Percezione chiara, al tatto e all'udito, al raggiungimento della coppia di serraggio impostata

  • Doppia scala di facile lettura con Nm e in-lb

  • Regolazione della coppia semplice e precisa ruotando l'estremità del manico

  • A norma ISO 6789-1 per utensili per avvitamento manuali


Compatta e sofisticata


  • Design compatto e sottile per lavorare in spazi ristretti

  • Lavoro confortevole grazie all'impugnatura ergonomica con comoda superficie di presa

  • Reversibile tramite ghiera

  • Confezione robusta, resistente all'usura, all'umidità e all'olio realizzata al 100% in PCR (plastica riciclata post-consumo)
Indicazione
  • Dichiarazione di conformità e numero di serie inclusi

  • Dopo l'uso, impostare la chiave dinamometrica al valore di scala più basso per rilasciare la molla.

  • Le chiavi dinamometriche sono utensili di precisione che devono essere controllati regolarmente con opportuni strumenti di misurazione e regolati se necessario.

  • Si consiglia di far eseguire una taratura periodica presso il servizio di riparazione Würth (Master Service) dopo 12 mesi o 5000 operazioni di avvitamento. L'intervallo inizia con il primo utilizzo della chiave dinamometrica.