Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiave dinamometrica Con attacco quadro passante e testa a cricchetto a dentatura fine
- Profilo anteriore: 3/8 poll.
- Campo di misurazione coppia di serraggio min/max: 20-100 Nm
- Campo di misurazione coppia di serraggio min/max (lbf.ft): 15-80 lbf.ft
- Per serraggio destrorso: Sì
- Per serraggio sinistrorso: Sì
- Valore scala coppia di serraggio: 1 Nm
- ISO: DIN EN ISO 6789-1:2017
- Lunghezza: 350 mm
- Lunghezza leva: 330 mm
- Altezza testa cricchetto: 22 mm
- Altezza testa cricchetto con quadro: 33 mm
- Diametro impugnatura: 37 mm
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Precisione ± 3% rispetto al valore impostato
- Regolazione semplice e precisa tramite la rotazione del manico
- Scala sia in newton-metri (N·m) che pollici libbre-forza (lbf·in)
- Il movimento torsiometrico udibile e tangibile previene l'eccessivo serraggio dei bulloni.
- Manico antiscivolo bicomponente
- Con certificato di taratura
Le chiavi dinamometriche sono strumenti di precisione che devono essere controllati a intervalli regolari con opportuni strumenti di misurazione e regolati se necessario. Si consiglia la taratura annuale da parte del nostro Master Service.
Dopo l'utilizzo, allentare la molla e impostarla sul valore più basso.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.