Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiave dinamometrica
Chiave dinamometrica - 1
Chiave dinamometrica - 2
Chiave dinamometrica - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiave dinamometrica

Con attacco quadro reversibile e testa a cricchetto con denti piccoli (72 denti)

  • Misura punta: 3/8 poll.
  • Campo di misurazione momento torcente min/max: 20-100 Nm
  • Campo di misurazione coppia di serraggio min/max (pollici): 15-80 lbf.ft
  • Per serraggio destrorso: Sì
  • Per serraggio sinistrorso: Sì
  • Divisione (coppia di serraggio): 1 Nm
  • ISO: DIN EN ISO 6789-1:2017
  • Lunghezza: 350 mm
  • Lunghezza leva: 330 mm
  • Altezza testa cricchetto: 22 mm
  • Altezza testa quadra del cricchetto: 33 mm
  • Diametro impugnatura: 37 mm
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
Cod. art. Misura punta Campo di misurazione momento torcente min/max Campo di misurazione coppia di serraggio min/max (pollici) Per serraggio destrorso Numero UI
Prezzo/UI
071471 21
3/8 poll. 20-100 Nm 15-80 lbf.ft
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
  • Precisione di ± 3% dal valore impostato, conforme alla norma DIN EN ISO 6789:2003

  • Regolazione semplice e precisa tramite la rotazione del manico

  • Scala in Nm e in forza libbra per piede quadrato

  • Al raggiungimento della coppia di serraggio prestabilita si avverte uno scatto

  • Impugnatura anti-scivolo bicomponente

  • Con certificato di taratura
Indicazione

Le chiavi dinamometriche sono strumenti di precisione che devono essere controllati a intervalli regolari con opportuni strumenti di misurazione e regolati se necessario. Si consiglia la taratura annuale da parte del nostro Master Service.