Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiave dinamometrica
Chiave dinamometrica - 1
Chiave dinamometrica - 2
Chiave dinamometrica - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiave dinamometrica

Con attacco quadro reversibile e testa a cricchetto con denti piccoli (72 denti)
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
Cod. art. Numero UI
Prezzo/UI
071471 21
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
  • Precisione di ± 3% dal valore impostato, conforme alla norma DIN EN ISO 6789:2003

  • Regolazione semplice e precisa tramite la rotazione del manico

  • Scala in Nm e in forza libbra per piede quadrato

  • Il movimento torsiometrico udibile e tangibile previene l'eccessivo serraggio dei bulloni

  • Impugnatura anti-scivolo bicomponente

  • Con certificato di taratura
Indicazione

Le chiavi dinamometriche sono strumenti di precisione che devono essere controllati a intervalli regolari con opportuni strumenti di misurazione e regolati se necessario. Si consiglia la taratura annuale da parte del nostro Servizio Master.