Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiave dinamometrica da 1/2"
Con attacco quadro scorrevole e testa a cricchetto con denti piccoli (72 denti)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Precisione di ± 3% dal valore impostato, conforme alla norma DIN EN ISO 6789:2003
- Regolazione semplice e precisa tramite la rotazione del manico
- Attacco quadro reversibile e/o passante
- Scala in Nm e in forza libbra per piede quadrato
- Al raggiungimento della coppia di serraggio prestabilita si avverte uno scatto
- Impugnatura anti-scivolo bicomponente
- Con certificato di taratura
Le chiavi dinamometriche sono strumenti di precisione che devono essere controllati a intervalli regolari con opportuni strumenti di misurazione e regolati se necessario. Si consiglia la taratura annuale da parte del nostro Master Service.
Dopo l'utilizzo, allentare la molla e impostarla sul valore più basso.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.