- Precisione di ± 6 % dal valore impostato, conforme alla norma DIN EN ISO 6789
- Adattatore da attacco esagonale da 1/4" ad attacco quadro da 1/4"
- Al raggiungimento della coppia di serraggio prestabilita si avverte uno scatto
- Con rapporto di taratura
Le chiavi dinamometriche sono strumenti di precisione che devono essere controllati a intervalli regolari con opportuni strumenti di misurazione e regolati se necessario. Si consiglia la taratura annuale da parte del nostro Master Service.
Dopo l'utilizzo azzerare la chiave per allentare la molla.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.