Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiave dinamometrica da 1/2"
Con attacco quadrato scorrevole, testa a cricchetto (60 denti)
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
- Precisione di ± 3% dal valore impostato, conforme alla norma DIN EN ISO 6789:2003
- Regolazione semplice e precisa tramite la rotazione del manico
- Attacco quadro reversibile e/o scorrevole
- Scala in Nm e in forza libbra per piede quadrato
- Il movimento torsiometrico udibile e tangibile previene l'eccessivo serraggio dei bulloni
- Manico antiscivolo a 2 componenti
- Con certificato di taratura
Le chiavi dinamometriche sono strumenti di precisione che devono essere controllati a intervalli regolari con opportuni strumenti di misurazione e regolati se necessario. Si consiglia la taratura annuale da parte del nostro Servizio Master.
Dopo l'utilizzo, allentare la molla e impostarla sul valore più basso.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.