Chiave dinamometrica angolare professionale
Nella sezione del nostro store online dedicata interamente agli strumenti di misurazione della coppia di serraggio, i professionisti e gli artigiani possono acquistare la chiave dinamometrica angolare ideale per il proprio lavoro. I prodotti sono costituiti da materiali di elevata qualità che resistono ottimamente nel corso del tempo senza alterarsi. Consentono, inoltre, un serraggio estremamente preciso e accurato in ogni ambito professionale. Nello specifico, è disponibile sul nostro negozio online questo modello di chiave dinamometrica con goniometro, ideale per il serraggio delle viti a seconda dell'angolo. Il prodotto è dotato di attacco quadro femmina da 1/2", di attacco quadro maschio da 1/2" e da un puntatore mobile che può essere facilmente impostato sullo "0" in qualsiasi posizione. Per un utilizzo ottimale, ti ricordiamo che dopo il serraggio della vite alla rispettiva coppia di serraggio, il puntatore del goniometro deve essere impostato sullo "0" per poi ruotare la vite al grado desiderato. Questo strumento ad alta precisione è progettato appositamente per il serraggio di viti nei motori, in particolare in quelle testate, volani, cuscinetti di banco e delle teste di biella. Il semplice serraggio per mezzo di chiave dinamometrica si dimostra insufficiente per la sensibile influenza del coefficiente d’attrito sulla lettura della chiave stessa. Il sistema a controllo d’angolo che consiste nel bloccaggio finale delle viti, con verifica su goniometro, si rivela invece più preciso e accurato. Sullo store online di Würth è disponibile per l’acquisto anche questa tipologia di goniometro per chiave dinamometrica ideale per i serraggi ad angolo controllato. Il pratico braccio flessibile permette di lavorare con estrema facilità in tutti i punti e di raggiungere anche le aree più anguste e di difficile accesso. Si tratta di uno strumento comodo, pratico e versatile che velocizza notevolmente tutte le operazioni di serraggio, rendendole molto semplici. Naviga in questa sezione del nostro shop online e completa la tua attrezzatura per l’officina meccanica con il goniometro per il serraggio dei bulloni più adatto alle tue esigenze professionali. Gli artigiani che scelgono Würth come partner hanno la certezza di reperire facilmente da un unico fornitore e in pochi passaggi tutte le strumentazioni e le attrezzature indispensabili per l’officina meccanica grazie alle quali è possibile svolgere delle operazioni di serraggio estremamente accurate e precise. Scegli di lavorare solo con i migliori utensili per ottenere sempre dei risultati impeccabili e rilevanti.